Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einzelsteckbrücke


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     3517B-95903752
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2966812
EAN/GTIN:
     4017918130633
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Klemmen Querverbinder
Steckbrücke
Einzelsteckbrücke, Länge: 6 mm, Polzahl: 2, Farbe: blau
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Anzahl der gebrückten Klemmen:
2
Explosionsgeprüfte Ausführung 'Ex e':
false
Bemessungsstrom In:
6 A
Isoliert:
false
Mit Berührungsschutz:
false
Farbe:
blau
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
50
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,4882*
€ 0,6782*
50
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,4919*
€ 0,6819*
23 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,49656*
€ 0,68656*
26 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,497*
€ 0,687*
17 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,5227*
€ 0,7227*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,6782*
€ 0,80706
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6382*
€ 0,75946
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5682*
€ 0,67616
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5582*
€ 0,66426
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4882*
€ 0,58096
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 33,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Phoenix Contact
2966236
ab € 0,4882*
Ähnlich
Phoenix Contact
2966825
ab € 0,4882*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.