Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hilfsschütz PLC-OSC- 24DC230AC2.4 PLC-OSC-24DC/230AC/2.4/ACT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     262-E654H43
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2904631
EAN/GTIN:
     4046356867771
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Hilfsschütz
Interface-Relais
Hilfsschütz PLC-OSC- 24DC230AC2.4 PLC-OSC-24DC/230AC/2.4/ACT
Weitere Informationen:
Art der Ausgangsspannung:
AC
Art der Eingangsspannung:
DC
Art des Digitalausgangs:
elektronisch
Ausgangsspannung:
24 - 253 V V
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
2.4 A
Eingangsspannung:
19.2 - 28.8 V V
Mit LED-Anzeige:
ja
Weitere Suchbegriffe: Interfacerelais, Koppelrelais, LY-Relais, Leistungsrelais, Optokoppler, Relaismodul, koppelrelais phoenix contact, leistungsrelais, Minioptokopplermodul, Optogekoppeltes Modul, Optogekoppeltes Relais, Optokopplermodul, Relais
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 22,72*
€ 25,01*
1
€ 4,98*
ab € 22,09*
€ 28,36*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 22,18*
€ 28,48*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 22,64*
€ 29,28*
26 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 24,34*
€ 31,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,48*
€ 33,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,43*
€ 33,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,60*
€ 30,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,36*
€ 28,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,91*
€ 28,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,18*
€ 26,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 1.000,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2966508
€ 9,13*
Zubehör
Phoenix Contact
2966236
€ 0,6582*
Zubehör
Phoenix Contact
2966812
€ 0,6682*
Zubehör
Phoenix Contact
2966825
€ 0,6482*
Zubehör
Phoenix Contact
2967688
€ 0,84595*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
€ 0,2713*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
€ 0,2713*
Zubehör
Phoenix Contact
2966692
€ 9,28*
Zubehör
Phoenix Contact
2966786
€ 9,28*
Zubehör
Phoenix Contact
2966838
€ 9,85*
Zubehör
Phoenix Contact
1201730
€ 6,57011*
Zubehör
Phoenix Contact
1204517
€ 5,12*
Zubehör
Phoenix Contact
0801733
€ 4,40716*
Zubehör
Phoenix Contact
0806602
€ 14,6595*
Zubehör
Phoenix Contact
1204119
€ 9,0132*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.