| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-70356528 Herst.-Nr.: H216667 EAN/GTIN: 8430399009742 |
| |
|
| | |
| Sicherungseinsatz zyl. 22x58 aM 80A/500V FR22AM69V80 Mersen aM und gG Sicherungseinsätze decken eine große Bandbreite an verschiedenen Größen und Stromstärken für 400, 500 und 690VAC ab. Sie werden für die Absicherung von elektrischen Verteilungsstromkreisen und industriellen Anlagen eingesetzt.Ein Großteil der Stromstärken ist in den Größen 8x31 und 10x38 optional mit Kennmelder, und in den Größen 14x51 und 22x58 optional mit Schlagbolzen zur Auslösung eines Hilfskontakts erhältlich. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Keramiksicherung | Größe: | 22x58 mm | Spannungsart: | AC | Bemessungsstrom: | 80 A | Bemessungsspannung: | 690 V | Betriebsklasse: | aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz) | Betriebsfrequenz: | 50 Hz | Auslösecharakteristik: | sonstige | Leistungsverlust bei Bemessungsstrom: | 6,2 W | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 25,20* | € 34,50* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 38,18* | € 50,47* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 38,90* | € 51,41* | | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 39,751* | € 52,581* | | | | | 22 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 40,93* | € 54,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 3,89* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|