Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knopfzelle Lithium 3V CR2032 Duracell D2032-B2 (Bli.2)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Knopfzelle Lithium 3V CR2032 Duracell D2032-B2 (Bli.2)
Knopfzelle Lithium 3V CR2032 Duracell D2032-B2 (Bli.2)
Artikel-Nr.:
     6012B-66779351
Hersteller:
     Hückmann
Herst.-Nr.:
     141762
EAN/GTIN:
     5000394203921
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen

Knopfzelle Lithium 3V CR2032 Duracell D2032-B2 (Bli.2)

Die Duracell Knopfzellen überzeugen durch höchste Qualität. Die Knopfzellen werden unter anderem in Taschenrechner, Fieberthermometer und Pulsuhren eingesetzt. Eine doppelte Plastikverpackung um die Zellen verhindert, dass ein Kind ohne Schere die Packung öffnen kann.
Weitere Informationen:
Größenbezeichnung:
Knopfzelle
Anzahl der Zellen:
1
Ausführung:
Lithium
Nennspannung:
3 V
Kapazität:
180 mAh
IEC-Bezeichnung:
CR 2032
Höhe inkl. Pole:
3,2 mm
Durchmesser:
20 mm
Geeignet für Ex-Bereich:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
153
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,21*
€ 1,53*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 1,22*
€ 1,57*
3 Tage
23
1
pro Stück
€ 6,00*
ab € 1,24*
€ 1,60*
3 Tage
23
1
pro Stück
€ 8,00*
ab € 1,25*
€ 1,60*
Lager 6012
1
pro Packung
€ 3,90*
ab € 1,75*
€ 2,23*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,23*
€ 2,65
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,22*
€ 2,64
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,18*
€ 2,59
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,02*
€ 2,40
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,88*
€ 2,24
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,75*
€ 2,08
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 0,875* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duracell
00192925
ab € 2,80*
Ähnlich
Duracell
00192929
ab € 5,83*
Ähnlich
Duracell
00192926
ab € 2,80*
Ähnlich
Duracell
00192930
ab € 5,82*
Ähnlich
Duracell
00192915
ab € 1,87*
Ähnlich
Duracell
00216911
ab € 8,76*
Ähnlich
Duracell
00221194
ab € 12,33*
Ähnlich
Duracell
00192913
ab € 0,64*
Ähnlich
Duracell
00192919
ab € 3,43*
Ähnlich
Duracell
00216912
ab € 8,71*
Ähnlich
Duracell
00221195
ab € 14,39*
Ähnlich
Duracell
00192914
ab € 0,475*
Ähnlich
Duracell
00192920
ab € 3,45*
Ähnlich
Duracell
00192917
ab € 1,08*
Ähnlich
Duracell
00192918
ab € 1,30*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.