Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klingeltaster rund 11,5mm Kn.chrom,Hülse chrom PROTACT 360 CR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klingeltaster rund 11,5mm Kn.chrom,Hülse chrom PROTACT 360 CR
Klingeltaster rund 11,5mm Kn.chrom,Hülse chrom PROTACT 360 CR
Artikel-Nr.:
     6012B-66759894
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     62033
EAN/GTIN:
     4011459620332
Suchbegriffe:
Klingelknopf
Klingeltaster
grothe klingelknopf
klingelknopf

Klingeltaster rund 11,5mm Kn.chrom,Hülse chrom PROTACT 360 CR

PROTACT 360 CR Schnelle Installation ohne Verschrauben! Ein Klingeltaster von höchster Qualität, ausgestattet mit Edelmetall-Schaltkontakten und einem modernen Design. Die Schaltkontakte sind korrosionsfrei und bestehen aus einer Silberlegier
Weitere Informationen:
Form:
rund
Mit Namensschild:
nein
Mit Beleuchtung:
nein
Werkstoff:
Messing
Montageart:
Unterputz
Farbe:
sonstige
Drahtlos:
nein
Einbautiefe:
15 mm
Höhe:
17 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,95*
ab € 8,79*
€ 11,59*
1
€ 4,00*
ab € 8,51*
€ 12,29*
15 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 9,56*
€ 12,62*
1
€ 5,00*
ab € 9,13*
€ 12,75*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 10,35*
€ 14,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,43*
€ 17,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,41*
€ 17,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,43*
€ 14,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grothe
62026
ab € 7,78*
Ähnlich
Grothe
62060
ab € 11,12*
Ähnlich
Grothe
62045
ab € 9,06*
Ähnlich
Grothe
62032
ab € 6,53*
Ähnlich
Grothe
62025
ab € 7,31*
Ähnlich
Grothe
62061
ab € 8,24*
Ähnlich
Grothe
61031
ab € 4,55*
Ähnlich
Grothe
61032
ab € 4,59*
Ähnlich
Grothe
61045
ab € 5,31*
Ähnlich
Grothe
61047
ab € 5,54*
Ähnlich
Grothe
62000
ab € 11,20*
Ähnlich
Grothe
62001
ab € 12,51*
Ähnlich
Grothe
62002
ab € 7,93*
Ähnlich
Grothe
62006
ab € 11,66*
Ähnlich
Grothe
62016
ab € 6,46*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.