Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grothe 62000 Klingeltaster 1fach Edelstahl 12 V/1,5 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-613166-BP
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     62000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klingelknopf
Klingeltaster
grothe klingelknopf
klingelknopf
Grothe 62000 Klingeltaster 1fach Edelstahl 12 V/1,5 A

Klingeltaster Protact Edelstahl V2A

Bis 6 mm Plattenstärke geeignet
Steckklemmen
IP54

Maximale Zuverlässigkeit durch korrosionsfreie Schaltkontakte mit einer Silberlegierung. Optimales Schaltverhalten durch taktile Rückmeldung und präzise Führung des Tasterknopfes in der Tasterhülse. Kurze Installationszeit durch schraubenlose Spezialklemmen: ideal geeignet zum Durchverdrahten trotz extrem kompakter Bauweise für Plattenstärken bis 6 mm geeignet.

Technische Daten:
Anzahl Tasten: 1 · Beleuchtet: Nein · Einbau-Durchmesser (Details): 16 mm · Herstellerfarbe: Edelstahl · Kontakt-Belastbarkeit (max.): 12 V/1,5 A · Material: Edelstahl · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 1fach · Produktabmessung, Ø: 22 mm · Schutzart: IP54

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø) 22 mm
Herstellerfarbe:
Edelstahl
Produktabmessung, Ø:
22 mm
Marke:
Grothe
Anzahl Tasten:
1 Tasten
Schutzart:
IP54
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
1fach
Farbe:
grau
Kontakt-Belastbarkeit (max.):
12 V/1|ツ|5 A
Material:
Edelstahl
Beleuchtet:
Nein
Einbau-Durchmesser (Details):
16 mm
Produkt-Art:
Klingeltaster
Weitere Suchbegriffe: Grothe, 62000, Klingeldruckknöpfe
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 10,58*
€ 15,11*
€ 5,95*
ab € 10,91*
€ 15,11*
3 Tage
6
€ 4,98*
ab € 11,69*
€ 16,19*
€ 5,46*
ab € 12,91*
€ 17,88*
Lager 102
32
Frei Haus
ab € 13,87*
€ 19,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,89*
€ 23,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,54*
€ 23,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,89*
€ 22,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,36*
€ 20,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,93*
€ 20,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,77*
€ 19,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,50*
€ 19,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grothe
62026
ab € 7,82*
Ähnlich
Grothe
62060
ab € 11,12*
Ähnlich
Grothe
62045
ab € 8,85*
Ähnlich
Grothe
62032
ab € 6,43*
Ähnlich
Grothe
62025
ab € 7,31*
Ähnlich
Grothe
62061
ab € 8,13*
Ähnlich
Grothe
61031
ab € 4,55*
Ähnlich
Grothe
61032
ab € 4,06*
Ähnlich
Grothe
61045
ab € 4,39*
Ähnlich
Grothe
61047
ab € 5,52*
Ähnlich
Grothe
62001
ab € 12,50*
Ähnlich
Grothe
62002
ab € 7,90*
Ähnlich
Grothe
62006
ab € 11,92*
Ähnlich
Grothe
62013
ab € 6,05*
Ähnlich
Grothe
62016
ab € 6,31*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.