Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grothe 61045 Klingeltaster 1fach Schwarz 12 V/1,5 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-613163-BP
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     61045
EAN/GTIN:
     4011459610456
Suchbegriffe:
Klingelknopf
Klingeltaster
grothe klingelknopf
klingelknopf
Grothe 61045 Klingeltaster 1fach Schwarz 12 V/1,5 A

Klingeltaster Protact Kunststoff Schwarz

Bis 6 mm Plattenstärke geeignet
Steckklemmen
IP54

Maximale Zuverlässigkeit durch korrosionsfreie Schaltkontakte mit einer Silberlegierung. Optimales Schaltverhalten durch taktile Rückmeldung und präzise Führung des Tasterknopfes in der Tasterhülse. Kurze Installationszeit durch schraubenlose Spezialklemmen: ideal geeignet zum Durchverdrahten trotz extrem kompakter Bauweise für Plattenstärken bis 6 mm geeignet.

Technische Daten:
Anzahl Tasten: 1 Tasten · Beleuchtet: Nein · Einbau-Durchmesser (Details): 16 mm · Herstellerfarbe: Schwarz · Kontakt-Belastbarkeit (max.): 12 V/1,5 A · Material: Kunststoff · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 1fach · Produktabmessung, Breite: 22 mm · Produktabmessung, Länge: 20 mm · Schutzart: IP54

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B) 20 mm x 22 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Länge:
20 mm
Produktabmessung, Breite:
22 mm
Marke:
Grothe
Anzahl Tasten:
1 Tasten
Schutzart:
IP54
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
1fach
Farbe:
schwarz
Kontakt-Belastbarkeit (max.):
12 V/1|ツ|5 A
Material:
Kunststoff
Beleuchtet:
Nein
Einbau-Durchmesser (Details):
16 mm
Produkt-Art:
Klingeltaster
Weitere Suchbegriffe: 4011459610456, Grothe, 61045
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 4,39*
€ 7,75*
1
€ 5,95*
ab € 5,52*
€ 7,75*
1
€ 5,46*
ab € 5,87*
€ 8,20*
22 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 6,14*
€ 8,23*
Lager 102
44
1
Frei Haus
ab € 5,73*
€ 8,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grothe
62026
ab € 7,82*
Ähnlich
Grothe
62060
ab € 11,12*
Ähnlich
Grothe
62045
ab € 8,85*
Ähnlich
Grothe
62032
ab € 6,43*
Ähnlich
Grothe
62025
ab € 7,31*
Ähnlich
Grothe
62061
ab € 8,13*
Ähnlich
Grothe
61031
ab € 4,55*
Ähnlich
Grothe
61032
ab € 4,06*
Ähnlich
Grothe
61047
ab € 5,52*
Ähnlich
Grothe
62000
ab € 10,58*
Ähnlich
Grothe
62001
ab € 12,50*
Ähnlich
Grothe
62002
ab € 7,90*
Ähnlich
Grothe
62006
ab € 11,92*
Ähnlich
Grothe
62013
ab € 6,05*
Ähnlich
Grothe
62016
ab € 6,31*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.