Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grothe 61031 Klingeltaster 1fach Schwarz, Weiß 12 V/1,5 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-613161-BP
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     61031
EAN/GTIN:
     4011459610319
Suchbegriffe:
Klingelknopf
Klingeltaster
grothe klingelknopf
klingelknopf
Grothe 61031 Klingeltaster 1fach Schwarz,Weiß 12 V/1,5 A

Klingeltaster Protact Kunststoff Schwarz/ Weiß

Bis 6 mm Plattenstärke geeignet
Steckklemmen
IP54

Maximale Zuverlässigkeit durch korrosionsfreie Schaltkontakte mit einer Silberlegierung. Optimales Schaltverhalten durch taktile Rückmeldung und präzise Führung des Tasterknopfes in der Tasterhülse. Kurze Installationszeit durch schraubenlose Spezialklemmen: ideal geeignet zum Durchverdrahten trotz extrem kompakter Bauweise für Plattenstärken bis 6 mm geeignet.

Technische Daten:
Anzahl Tasten: 1 Tasten · Beleuchtet: Nein · Einbau-Durchmesser (Details): 16 mm · Herstellerfarbe: Schwarz,Weiß · Kontakt-Belastbarkeit (max.): 12 V/1,5 A · Material: Kunststoff · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 1fach · Produktabmessung, Ø: 20 mm · Schutzart: IP54

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø) 20 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz | Weiß
Produktabmessung, Ø:
20 mm
Marke:
Grothe
Anzahl Tasten:
1 Tasten
Schutzart:
IP54
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
1fach
Farbe:
schwarz | weiß
Kontakt-Belastbarkeit (max.):
12 V/1|ツ|5 A
Material:
Kunststoff
Beleuchtet:
Nein
Einbau-Durchmesser (Details):
16 mm
Produkt-Art:
Klingeltaster
Weitere Suchbegriffe: 4011459610319, Grothe, 61031
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,95*
ab € 4,74*
€ 6,53*
1
€ 4,00*
ab € 4,55*
€ 6,81*
1
€ 5,46*
ab € 5,01*
€ 7,18*
2 Tage
2
1
€ 4,95*
ab € 5,29*
€ 7,47*
Lager 102
33
1
Frei Haus
ab € 5,26*
€ 7,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grothe
62026
ab € 7,82*
Ähnlich
Grothe
62060
ab € 11,09*
Ähnlich
Grothe
62045
ab € 8,79*
Ähnlich
Grothe
62032
ab € 6,50*
Ähnlich
Grothe
62025
ab € 7,31*
Ähnlich
Grothe
62061
ab € 8,13*
Ähnlich
Grothe
61032
ab € 4,06*
Ähnlich
Grothe
61045
ab € 4,28*
Ähnlich
Grothe
61047
ab € 5,51*
Ähnlich
Grothe
62000
ab € 10,57*
Ähnlich
Grothe
62001
ab € 12,57*
Ähnlich
Grothe
62002
ab € 7,89*
Ähnlich
Grothe
62006
ab € 11,94*
Ähnlich
Grothe
62013
ab € 6,08*
Ähnlich
Grothe
62016
ab € 6,30*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.