Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klingeltaster Ms chr PROTACT UP rnd 13mm PROTACT360CR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klingeltaster Ms chr PROTACT UP rnd 13mm
Klingeltaster Ms chr PROTACT UP rnd 13mm
Artikel-Nr.:
     262-B522A62
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     62033
EAN/GTIN:
     4011459620332
Suchbegriffe:
Klingelknopf
Klingeltaster
grothe klingelknopf
klingelknopf
Klingeltaster Ms chr PROTACT UP rnd 13mm PROTACT360CR
Weitere Informationen:
Breite:
20 mm
Durchmesser:
22 mm
Einbautiefe:
13 mm
Farbe:
Chrom
Form:
rund
Höhe:
16 mm
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
Messing
Weitere Suchbegriffe: Einschraubkontakt, Etagenplatte, Klingel, Klingeldrücker, Klingeldrückerkontakt, Klingelkontakt, Kombitaster, Kontakt, Kontaktplatte, Kontaktschale, Objekttürstation, Ruftaste, Signaltaster, Taster für Klingel, Tastkontakt, Tischtaster, Türkontakt, Türstation
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
5
€ 5,95*
ab € 8,73*
€ 11,50*
5
€ 5,46*
ab € 9,122*
€ 12,032*
1
€ 4,00*
ab € 8,30*
€ 12,22*
5
Frei Haus
ab € 9,304*
€ 12,274*
25 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 9,52*
€ 12,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 57,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grothe
62026
ab € 7,83*
Ähnlich
Grothe
62060
ab € 11,12*
Ähnlich
Grothe
62045
ab € 8,85*
Ähnlich
Grothe
62032
ab € 6,49*
Ähnlich
Grothe
62025
ab € 7,31*
Ähnlich
Grothe
62061
ab € 8,13*
Ähnlich
Grothe
61031
ab € 4,55*
Ähnlich
Grothe
61032
ab € 4,06*
Ähnlich
Grothe
61045
ab € 4,27*
Ähnlich
Grothe
61047
ab € 5,55*
Ähnlich
Grothe
62000
ab € 10,57*
Ähnlich
Grothe
62001
ab € 12,49*
Ähnlich
Grothe
62002
ab € 7,89*
Ähnlich
Grothe
62006
ab € 11,96*
Ähnlich
Grothe
62013
ab € 6,14*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.