Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder 2,5x200 schwarz T18L-W-BK-C1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelbinder 205x2,5 mm, UV-witterungsstabil, schwarz
Kabelbinder 205x2,5 mm, UV-witterungsstabil, schwarz
Kabelbinder 205x2,5 mm, UV-witterungsstabil, schwarz
Kabelbinder 205x2,5 mm, UV-witterungsstabil, schwarz
Kabelbinder 205x2,5 mm, UV-witterungsstabil, schwarz
Artikel-Nr.:
     6012B-65972565
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     111-02160
EAN/GTIN:
     4031026104447
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder schwarz uv-beständig
kabelbinder
kabelbinder schwarz

Kabelbinder 2,5x200 schwarz T18L-W-BK-C1

UV-witterungsstabile Kabelbinder in großer Typenauswahl. Zu 100 % aus hochwertigem Kunststoff, daher gut zu recyclen. Innenverzahnung für sicheren Halt am Bündel. Einfache Verarbeitung von Hand oder mit Werkzeug (prozesssicher). Bequemes Einschlaufen durch gewinkeltes Bandende. Diese Innenverzahnten Kabelbinder sind aus UV beständigem Polyamid 6.6 (PA66W) gefertigt und für Außenanwendungen geeignet.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
2,5 mm
Bandlänge:
205 mm
Banddicke:
1,2 mm
Bündeldurchmesser:
50..1,5 mm
Min. Haltekraft:
80 N
Betriebstemperatur:
-40..85 °C
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
unbekannt
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,03902*
€ 0,05502*
3 Tage
20400
100
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,03931*
€ 0,05521*
8 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0398*
€ 0,0572*
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,0405*
€ 0,0573*
Lager 6012
100
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,046*
€ 0,065*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,065*
€ 0,07735
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0607*
€ 0,07223
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0602*
€ 0,07164
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,046*
€ 0,05474
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 6,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
110-05005
ab € 108,41*
Zubehör
HellermannTyton
110-03400
ab € 866,32*
Zubehör
HellermannTyton
110-07100
ab € 892,64*
Zubehör
HellermannTyton
110-10001
ab € 60,19*
Zubehör
HellermannTyton
110-70129
ab € 221,22*
Zubehör
HellermannTyton
110-77001
ab € 227,11*
Zubehör
HellermannTyton
110-77002
ab € 269,97*
Zubehör
HellermannTyton
110-70130
ab € 247,72*
Zubehör
HellermannTyton
110-20006
ab € 19,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.