Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außeneck gr ABS FA2020.1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     6012B-65957788
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     FA2020.1
EAN/GTIN:
     4011126212358
Suchbegriffe:
Kabelkanal-Aussenecke
kabelkanal außenecke

Außeneck gr ABS FA2020.1

Außeneck 90°, die Befestigung erfolgt durch Aufrasten auf das Kanalunterteil, halogenfrei. für Elektroinstallationskanal : HKL2020.1 Abmessungen (ca. Maße) H x B : 18 x 17,5 mm Schenkellänge außen : 34 mm Werkstoff : ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol) Farbton : steingrau RAL : 7030 (ähnlich)
Weitere Informationen:
Höhe:
18 mm
Breite:
17,5 mm
Ausführung:
Haubenformteil
Winkel:
90 °
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Antibakterielle Behandlung:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 1,211*
€ 1,731*
25 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,80*
ab € 1,22*
€ 1,74*
Lager 6012
10
€ 3,90*
ab € 1,369*
€ 1,949*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 1,2361*
€ 2,0561*
1
€ 5,95*
ab € 1,57737*
€ 2,55737*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,949*
€ 2,31931
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,889*
€ 2,24791
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,769*
€ 2,10511
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,719*
€ 2,04561
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,369*
€ 1,62911
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 19,49* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 16,2486*
Ähnlich
HKL
4011126350760
ab € 26,62343*
Ähnlich
HKL
ab € 16,2786*
Ähnlich
HKL
ab € 7,32*
Ähnlich
HKL
ab € 10,27*
Ähnlich
HKL
ab € 18,8144*
Ähnlich
HKL
ab € 18,6444*
Ähnlich
HKL
ab € 18,7944*
Ähnlich
HKL
ab € 1,201*
Ähnlich
HKL
ab € 1,20*
Ähnlich
HKL
ab € 1,231*
Ähnlich
HKL
4011126343670
ab € 1,74247*
Ähnlich
HKL
ab € 21,14*
Ähnlich
HKL
ab € 21,12*
Ähnlich
HKL
ab € 21,09*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.