Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wendeschalter T5B-2-8400/I4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012B-65249115
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     207222
EAN/GTIN:
     4015082072223
Suchbegriffe:
Hauptschalter
Nockenschalter
eaton nockenschalter 63a
hauptschalter eaton

Wendeschalter T5B-2-8400/I4

Wendeschalter, Sortiment: Steuerschalter, Typkenner: T5B, mit schwarzem Knebel und Frontschild, Kontakte: 4, Schutzart: IP65, Bauform: Aufbau, Schaltwinkel: 45 °, Schaltverhalten: rastend, mit 0-Stellung, Frontschild: 1-0-2, Bemessungsbetriebsleistung AC-23A, 50 - 60 Hz 400 V: P = 30 kW, Bemessungsdauerstrom: Iu = 63 A, 2 Baueinheit(en), Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204, CSA, UL, Lasttrennschalter nach IEC/EN 60947-3
Weitere Informationen:
Ausführung:
Wendeschalter
Polzahl:
2
Mit Nullstellung:
ja
Mit Rückzug in Nullstellung:
nein
Bemessungsdauerstrom Iu:
63 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
41 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
22 kW
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Schutzart (NEMA), frontseitig:
12
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: hauptschalter
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
63 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 97,72*
€ 116,85*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 101,17*
€ 120,74*
€ 5,46*
ab € 106,41*
€ 126,80*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 111,03*
€ 131,97*
22 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 112,23*
€ 133,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,97*
€ 157,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,56*
€ 154,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,32*
€ 150,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,40*
€ 146,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,03*
€ 132,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
093828 H3-T0
ab € 3,97*
Zubehör
Eaton
205544 ZFS75-T0
ab € 1,05*
Zubehör
Eaton
045065 V/EA/SVB-T5
ab € 16,78*
Zubehör
Eaton
062638 V/EA/SVB-T0
ab € 8,68*
Zubehör
Eaton
052999 SVB-P3
ab € 8,41*
Zubehör
Eaton
021999 H-P3
ab € 2,72*
Zubehör
Eaton
081622 EZ-T0
ab € 1,78*
Zubehör
Eaton
093487 DE-T0
ab € 3,26*
Zubehör
Eaton
038909 KNB-T0
ab € 1,65*
Zubehör
Eaton
091114 IVS-T0
ab € 2,97*
Zubehör
Eaton
207436 CI-K1-T0-4
ab € 9,08*
Zubehör
Eaton
207435 CI-K1-T0-2
ab € 8,09*
Zubehör
Eaton
105854 CI-K1H-T0-2
ab € 8,10*
Zubehör
Eaton
105855 CI-K1H-T0-4
ab € 9,05*
Zubehör
Eaton
182410 CI-K2H-T0-4-MBS
ab € 25,72*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.