Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Flexband 5000mm 24V 3100K IP67 15273003


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Flexband 5000mm 24V 3100K IP67 15273003
LED-Flexband 5000mm 24V 3100K IP67 15273003
Energielabel
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012B-60358993
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     15273003
EAN/GTIN:
     4250047799177
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur

LED-Flexband 5000mm 24V 3100K IP67 15273003

LED-Flexplatine, 5 m, CRI > 90, 14,4 W / m, IP67, LED-Weißlicht, 3.000K, CRI > 90 LED-Flexplatine zur dekorativen, technischen, sowie effizienten Beleuchtung von Lichtvouten, Linearanwendungen und Hinterleuchtungen, Grund- bzw. Allgemeinbeleuchtung von Räumen, architektonische Anwendungen und für Bereiche, in denen eine hohe Ausleuchtung gewünscht ist, wie z.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
F
Energieeffizienzklassen-Spektrum:
A bis G
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Ausführung:
Band
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
60
Lampenleistung je Meter:
14,4 W
Lichtstrom je Meter:
1160 lm
Spannungsart:
DC
Lampenspannung:
24 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Partylichterkette, led streifen ip67 3000k, partylichterkette, led streifen 5m, Lichtschlauch/-band
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 122,54*
€ 147,98*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 122,61*
€ 148,59*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 123,01*
€ 149,11*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 127,16*
€ 153,84*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 132,21*
€ 159,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,84*
€ 183,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,75*
€ 180,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,76*
€ 171,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,33*
€ 165,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,16*
€ 151,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brumberg Leuchten
18152000
ab € 65,70*
Zubehör
Brumberg Leuchten
18154000
ab € 54,25*
Zubehör
Brumberg Leuchten
18162000
ab € 65,59*
Zubehör
Brumberg Leuchten
18164000
ab € 57,70*
Zubehör
Brumberg Leuchten
18207000
ab € 53,74*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17206000
ab € 29,56*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17207000
ab € 35,16*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17214000
ab € 14,97*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17223000
ab € 62,11*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17224000
ab € 66,55*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17225000
ab € 73,62*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17226000
ab € 93,44*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17230000
ab € 30,37*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17231000
ab € 53,65*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17502000
ab € 54,04*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.