Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Flexband 5000mm 24V 3100K IP67 15273003


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Flexband 5000mm 24V 3100K IP67 15273003
LED-Flexband 5000mm 24V 3100K IP67 15273003
Energielabel
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517A-60358993
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     15273003
EAN/GTIN:
     4250047799177
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur

LED-Flexband 5000mm 24V 3100K IP67 15273003

LED-Flexplatine, 5 m, CRI > 90, 14,4 W / m, IP67, LED-Weißlicht, 3.000K, CRI > 90 LED-Flexplatine zur dekorativen, technischen, sowie effizienten Beleuchtung von Lichtvouten, Linearanwendungen und Hinterleuchtungen, Grund- bzw. Allgemeinbeleuchtung von Räumen, architektonische Anwendungen und für Bereiche, in denen eine hohe Ausleuchtung gewünscht ist, wie z.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
F
Energieeffizienzklassen-Spektrum:
A bis G
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Ausführung:
Band
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
60
Lampenleistung je Meter:
14,4 W
Lichtstrom je Meter:
1160 lm
Spannungsart:
DC
Lampenspannung:
24 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Partylichterkette, led streifen ip67 3000k, partylichterkette, led streifen 5m, Lichtschlauch/-band
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 122,19*
€ 148,16*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 123,09*
€ 148,77*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 123,34*
€ 149,30*
Frei Haus
ab € 127,30*
€ 154,24*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 131,85*
€ 160,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,16*
€ 176,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,39*
€ 174,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,39*
€ 165,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,34*
€ 159,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,19*
€ 145,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brumberg Leuchten
18152000
ab € 65,73*
Zubehör
Brumberg Leuchten
18154000
ab € 61,67*
Zubehör
Brumberg Leuchten
18162000
ab € 65,84*
Zubehör
Brumberg Leuchten
18164000
ab € 57,74*
Zubehör
Brumberg Leuchten
18207000
ab € 53,91*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17206000
ab € 27,93*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17207000
ab € 35,22*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17214000
ab € 16,04*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17223000
ab € 61,90*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17224000
ab € 66,64*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17225000
ab € 73,54*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17226000
ab € 93,14*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17230000
ab € 30,45*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17231000
ab € 53,61*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17502000
ab € 53,76*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.