Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brumberg 17502000 LED-Dimmer 120W 24V dimmbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brumberg
Brumberg
Artikel-Nr.:
     1039H-940910176383
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     17502000
EAN/GTIN:
     4250047782070
Suchbegriffe:
Dimmer
LED-Dimmer
LED-Controller
LED-Farbsteuerung
Brumberg 17502000 LED-Dimmer 120W 24V dimmbar

LED-Dimmer 24 V DC, DALI-, 1-10 V-, PUSH-dimmbar. LED-Dimmer einkanalig (einfarbig) für Konstantspannungsbetrieb (24 V DC). Die Verkabelung erfolgt über Steckklemmen. Leitungs- querschnitt: 0,5 - 2,5 mm². Zum Betrieb wird eine externe Spannungs- versorgung benötigt. Ausgangssignal (Dimmung): PWM (Pulsweiten- modulation). Mit Überlast-, Kurzschluss-, Übertemperatur- und Leer- laufschutz, max. Ausgangsstrom: 5 A. Das Gerät kann über DALI oder einen Taster (Push-dimm) oder 1-10 V angesteuert werden. Zur Erweiterung der Leistung können mehrere Geräte als Master / Slave betrieben werden, Fassung: ohne, Material: Kunststoff, Schutzart: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) II, Spannung: 24 V DC, Leistung: 0-120W, Art der Dimmung: DALI,

Ausführung: dynamisch
LED-Besonderheiten: dimmbar
Schutzart: IP20
Höhe: 23 mm
Länge (Tiefe): 183 mm
Breite: 33 mm
Kategorie: LED-Dimmer
Material (Details): Kunststoffgehäuse
Ausgangsspannung (max.): 24 V
Leistung (Details): 120 W
Produkt-Art: LED-Dimmer
Hersteller-Nr.: 17502000
EAN: 4250047782070
Ausgangsleistung: 0..120 W
Dimmung 1-10 V: ja
Dimmung DALI: ja
Dimmung DMX: nein
Dimmung Phasenabschnitt: nein
Dimmung RF: nein
Dimmung Zigbee: nein
Geeignet für Außengebrauch: nein
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite): ja
Geeignet für Konstantspannung: ja
Geeignet für Konstantstrom: nein
Schutzklasse: II

Weitere Suchbegriffe: LED-Sequenzer, RGB-Controller, SmartHome Dimmer, SmartHome Einbauschalter, SmartHome Schalter, brumberg dimmer, led dimmer, led-controller 24v, 4250047782070, Brumberg, 17502000, ledtreiber, Led trafo
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 69,06*
€ 69,06*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 54,04*
€ 69,16*
€ 5,46*
ab € 55,23*
€ 70,62*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 59,66*
€ 75,66*
Lager 1039
5
Frei Haus
ab € 117,12*
€ 144,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,01*
€ 171,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,47*
€ 169,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,77*
€ 161,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,99*
€ 157,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,12*
€ 139,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.