Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brumberg ZigBee Fernbedienung IR Wireless Lighting Drucktasten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brumberg ZigBee Fernbedienung IR Wireless Lighting Drucktasten
Brumberg ZigBee Fernbedienung IR Wireless Lighting Drucktasten
Artikel-Nr.:
     CIDE8-79729528
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     18207000
EAN/GTIN:
     k.A.
ZigBee-LED-Funkfernbedienung zu 18157000. Zigbee LED-Funksteuerung für den ZigBee LED-Dimmer 18157000. Ermöglicht das Koppeln von ZigBee-Beleuchtungsgeräten über die Touchlink-Inbetriebnahme. Unterstützt den Such- und Bindemodus zum Koppeln mit ZigBee-Beleuchtungsgeräten. Ermöglicht das Binden und Steuern von universellen DIM-, CCT-, RGB-, RGBW- und RGB + CCT-ZigBee-Beleuchtungsgeräten. Übertragungsreichweite (Sichtverbindung): bis zu 30 m Bis zu vier Gruppen (max. 30 Empfänger) können mit einer Fernbedienung unabhängig gesteuert werden. Sieben individuelle Farben und Helligkeiten können gespeichert und abgerufen werden. Sechs voreingestellte Szenen und fünf Farbtemperaturen können abgerufen werden. Eine Anpassung der RGB-Farbsättigung ist möglich. Spannungsversorgung: 6 V - 2 x CR2032 (nicht im Lieferumfang), Frequenz: 2,4 GHz, Sendeleistung (Ps) < 0 dBm, Protokoll: ZigBee 3.0, Maße: L 137 x B 45 x H 13 mm, Material: Kunststoff . Schutzart: nach DIN EN 60529: IP20.
Weitere Informationen:
Leistungen
Anzahl der unterstützten Geräte
4
Maximale Reichweite
30 m
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Akku/Batterie
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Akku-/Batteriespannung
6 V
Design
Schnittstelle
IR Wireless
Fernbedienung Nutzung
Lighting
Produktfarbe
Weiß
Eingangssignal
Drucktasten
Kompatible Produkte
Brumberg 18157000
Gehäusematerial
Kunststoff
Knopfanzahl
19
Gewicht und Abmessungen
Breite
45 mm
Tiefe
13 mm
Höhe
137 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,73*
€ 82,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,47*
€ 80,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,44*
€ 76,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,06*
€ 73,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,91*
€ 64,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.