Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsteckstufe für Holzleit 36mm 117-390


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufsteckstufe für Holzleitern mit 36 mm Ergosprosse, 320 mm
Aufsteckstufe für Holzleitern mit 36 mm Ergosprosse, 320 mm
Artikel-Nr.:
     6012B-56238188
Hersteller:
     Iller Leiter
Herst.-Nr.:
     117-390
EAN/GTIN:
     4039665019016

Aufsteckstufe für Holzleit 36mm 117-390

80 mm tiefe Aluminiumstufe zum nachträglichen Einbau in Iller-Leiter Holz-Sprossenstehleiter Professional ERGO mit 36 mm Breite, eloxiert gegen Aluminiumabrieb, 360 mm lang
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Arbeitsplattform
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Werkstoff:
Aluminium
Max. Belastbarkeit:
150 kg
Länge:
390 mm
Breite:
80 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 26,81*
€ 36,81*
6 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 22,97*
€ 36,93*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 27,33*
€ 37,53*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,53*
€ 44,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,75*
€ 43,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,59*
€ 41,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,54*
€ 39,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,92*
€ 37,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,33*
€ 32,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Iller Leiter
75-260
ab € 23,09*
Ähnlich
Iller Leiter
75-320
ab € 23,18*
Ähnlich
Iller Leiter
110-360
ab € 23,16*
Ähnlich
Iller Leiter
1104-7
ab € 77,56*
Ähnlich
Iller Leiter
1105-7
ab € 123,43*
Ähnlich
Iller Leiter
1106-7
ab € 111,17*
Ähnlich
Iller Leiter
1107-7
ab € 186,97*
Ähnlich
Iller Leiter
1108-7
ab € 200,78*
Ähnlich
Iller Leiter
1110-7
ab € 219,85*
Ähnlich
Iller Leiter
1112-7
ab € 256,73*
Ähnlich
Iller Leiter
1114-7
ab € 255,14*
Ähnlich
Iller Leiter
1109-7
ab € 209,41*
Ähnlich
Iller Leiter
1157
ab € 67,59*
Ähnlich
Iller Leiter
1154
ab € 58,55*
Ähnlich
Iller Leiter
1103-7
ab € 129,47*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.