Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

G-Sicherungseinsatz M 4A 6,3x32mm 632.223


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
G-Sicherungseinsatz M 4A 6,3x32mm 632.223
G-Sicherungseinsatz M 4A 6,3x32mm 632.223
Artikel-Nr.:
     6012B-55184891
Hersteller:
     ESKA Erich Schweizer
Herst.-Nr.:
     632.223
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung

G-Sicherungseinsatz M 4A 6,3x32mm 632.223

Glasrohr mit Löschmittel, mit vernickelten Messingkappen
Weitere Informationen:
Ausführung:
Glassicherung
Größe:
6,3x32 mm
Bemessungsstrom:
4 A
Bemessungsspannung:
250 V
Auslösecharakteristik:
mittelträge (MT)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, eska feinsicherung mittelträge, feinsicherung, eska feinsicherung, Sicherung, Sicherungseinsatz, Sicherungspatrone, Schmelzeinsatz, Kleinsicherung, Schmelzsicherung, Kapselsicherung, Ersatzsicherung
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 1,61*
€ 2,76*
1
€ 5,46*
ab € 1,75*
€ 2,76*
Lager 6012
10
€ 3,90*
ab € 1,981*
€ 2,791*
26 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 1,874*
€ 2,964*
9 Tage
5
1
€ 6,95*
ab € 1,875*
€ 2,965*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 2,791*
€ 3,32129
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,671*
€ 3,17849
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,481*
€ 2,95239
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,351*
€ 2,79769
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,981*
€ 2,35739
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,1981* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 27,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ESKA Erich Schweizer
120100M
ab € 0,0506*
Sonstiges
TRU Components
1587495
ab € 1,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.