Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-50266129 Herst.-Nr.: CCTDD20016 EAN/GTIN: 3606480769245 |
| |
|
| | |
| Universaldimmer CCTDD20016 Zum Schalten und Dimmen von Glühlampen HV-Halogenlampen, NV-Halogenlampen über dimmbare gewickelte Trafos oder elektronische Trafos, LED und Kompaktleuchtstofflampen (Phasenan- und Phasenabschnitt). Der Universaldimmer erkennt automatisch die angeschlossene Last. Kombinationen aus induktiven und kapazitiven Lasten dürfen nicht angeschlossen werden. Weitere Informationen: | | Montageart: | DIN-Schiene | Funktion: | Dimmer | Zentralfunktion AUS: | ja | Gruppenschalter: | nein | Panikfunktion: | nein | Anwesenheitssimulation: | nein | Treppenlicht und Vorwarnung: | nein | Anzahl der Universal-Dimmkanäle: | 1 | Anzahl der Dimmfunktionen: | 1 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 47,83* | € 62,04* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 47,86* | € 62,14* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 49,29* | € 63,78* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 51,13* | € 65,77* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 50,11* | € 66,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|