Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-41015668 Herst.-Nr.: CCTDD20016 EAN/GTIN: 3606480769245 |
| |
|
| | |
| Zum Schalten und Dimmen von Glühlampen HV-Halogenlampen, NV-Halogenlampen über dimmbare gewickelte Trafos oder elektronische Trafos, LED und Kompaktleuchtstofflampen (Phasenan- und Phasenabschnitt). Der Universaldimmer erkennt automatisch die angeschlossene Last. Kombinationen aus induktiven und kapazitiven Lasten dürfen nicht angeschlossen werden. Für die Montage auf Hutschienen TH35 nach EN 60715. Funktionen Automatische Lasterkennung. Einschalthelligkeit individuell speicherbar. Einstellbare Mindesthelligkeit (erforderlich für ESL und LEDs). Multispannungseingang, z.B. für Sprechanlagen. Memoryfunktion bei Stromausfall. Automatische elektronische Überlast und Übertemperatur-Abschaltung. Dimm-Einschaltfunktion. Permanent EIN-Funktion (Test-Funktion). Soft-EIN und Soft-AUS schont das Leuchtmittel. Keine Mindestlast nötig. Nennspannung AC 230 V, +10% / -15%, 50 Hz. Eigenverbrauch 0,3 W. Standby-Leistung 0,2 W. Glühlampenlast 400 W. Halogenlampenlast 400 W. Trafos induktiv 400 W. Trafos elektronisch 300 W. Dimmbare Kompaktleuchtstofflampen (CFL) 80 W. Dimmbare LEDs 60 W. Leitungslänge max. 100 m. Mindestlast keine. Bedienelemente Funktionsschalter. Schutzart IP 20. Gerätebreite 1 TE ca. 18 mm. Ausführung 400 W. Weitere Informationen: | | Schutzart (IP): | IP20 | Montageart: | DIN-Schiene | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LED-Dimmer, schneider dimmer, halogenlampen dimmer, CCTDD20016, Zentrales Steuersystem für Gebäude, Anwesenheitssimulation, Astro-Schaltuhr, Dämmerungsschalter, Gruppensteuerung, Helligkeitssensor, Jalousiesteuerung, Lichtsteuerung, Markisensteuerung, Regensensor, Rollladensteuerung, Schaltuhr, Stromstoßrelais, Temperatursensor, Treppenhauszeitschalter, Treppenlichtautomat, Treppenlichtzeitschalter, Uhrmodul, Wetterstation, Windsensor, Zentralsteuerung |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 47,87* | € 62,18* | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 48,19* | € 62,30* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 48,63* | € 63,44* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 50,83* | € 66,14* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 51,05* | € 66,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|