Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider CCTDD20016 STD400LED DIN Universaldimmer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0602924
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     CCTDD20016
EAN/GTIN:
     3606480769245
Suchbegriffe:
Dimmer
Drucktaster
Glühlampen-Dimmer
Halogenlampen-Dimmer
Zum Schalten und Dimmen von Gluhlampen HV-Halogenlampen, NV-Halogenlampen uber dimmbare gewickelte Trafos oder elektronische Trafos, LED und Kompaktleuchtstofflampen (Phasenan- und Phasenabschnitt). Der Universaldimmer erkennt automatisch die angeschlossene Last. Kombinationen aus induktiven und kapazitiven Lasten durfen nicht angeschlossen werden. Fur die Montage auf Hutschienen TH35 nach EN 60715. Funktionen Automatische Lasterkennung. Einschalthelligkeit individuell speicherbar. Einstellbare Mindesthelligkeit (erforderlich fur ESL und LEDs). Multispannungseingang, z.B. fur Sprechanlagen. Memoryfunktion bei Stromausfall. Automatische elektronische Uberlast und Ubertemperatur-Abschaltung. Dimm-Einschaltfunktion. Permanent EIN-Funktion (Test-Funktion). Soft-EIN und Soft-AUS schont das Leuchtmittel. Keine Mindestlast notig. Nennspannung AC 230 V, +10% / -15%, 50 Hz. Eigenverbrauch 0,3 W. Standby-Leistung 0,2 W. Gluhlampenlast 400 W. Halogenlampenlast 400 W. Trafos induktiv 400 W. Trafos elektronisch 300 W. Dimmbare Kompaktleuchtstofflampen (CFL) 80 W. Dimmbare LEDs 60 W. Leitungslange max. 100 m. Mindestlast keine. Bedienelemente Funktionsschalter. Schutzart IP 20. Geratebreite 1 TE ca. 18 mm. Ausfuhrung 400 W.
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 47,73*
€ 61,99*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 48,17*
€ 62,10*
Frei Haus
ab € 48,92*
€ 63,24*
1 Tag
5
€ 5,90*
ab € 51,18*
€ 65,93*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 51,27*
€ 66,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,10*
€ 73,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,56*
€ 72,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,21*
€ 68,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,88*
€ 66,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,06*
€ 64,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,17*
€ 57,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.