Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acti 9, STD400LED DIN Universaldimmer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acti 9, STD400LED DIN Universaldimmer
Acti 9, STD400LED DIN Universaldimmer
Acti 9, STD400LED DIN Universaldimmer
Artikel-Nr.:
     C7775-CCTDD20016
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     CCTDD20016
EAN/GTIN:
     3606480769245
Suchbegriffe:
Dimmer
Drucktaster
Glühlampen-Dimmer
Halogenlampen-Dimmer
Zum Schalten und Dimmen von Glühlampen HV-Halogenlampen, NV-Halogenlampen über dimmbare gewickelte Trafos oder elektronische Trafos, LED und Kompaktleuchtstofflampen (Phasenan- und Phasenabschnitt). Der Universaldimmer erkennt automatisch die angeschlossene Last. Kombinationen aus induktiven und kapazitiven Lasten dürfen nicht angeschlossen werden. Für die Montage auf Hutschienen TH35 nach EN 60715. Funktionen Automatische Lasterkennung. Einschalthelligkeit individuell speicherbar. Einstellbare Mindesthelligkeit (erforderlich für ESL und LEDs). Multispannungseingang, z.B. für Sprechanlagen. Memoryfunktion bei Stromausfall. Automatische elektronische Überlast und Übertemperatur-Abschaltung. Dimm-Einschaltfunktion. Permanent EIN-Funktion (Test-Funktion). Soft-EIN und Soft-AUS schont das Leuchtmittel. Keine Mindestlast nötig. Nennspannung AC 230 V, +10% / -15%, 50 Hz. Eigenverbrauch 0,3 W. Standby-Leistung 0,2 W. Glühlampenlast 400 W. Halogenlampenlast 400 W. Trafos induktiv 400 W. Trafos elektronisch 300 W. Dimmbare Kompaktleuchtstofflampen (CFL) 80 W. Dimmbare LEDs 60 W. Leitungslänge max. 100 m. Mindestlast keine. Bedienelemente Funktionsschalter. Schutzart IP 20. Gerätebreite 1 TE ca. 18 mm. Ausführung 400 W.
Weitere Informationen:
Montageart:
DIN-Schiene
Funktion:
Dimmer
Anzahl der Dimmfunktionen:
1
Bemessungsstrom:
16 A
Bemessungsspannung:
230 V
Schutzart (IP):
IP20
Breite in Teilungseinheiten:
1
Breite:
18 mm
Höhe:
85 mm
Tiefe:
60 mm
Weitere Suchbegriffe: LED-Dimmer, schneider dimmer, halogenlampen dimmer, Anwesenheitssimulation, Astro-Schaltuhr, Dämmerungsschalter, Gruppensteuerung, Helligkeitssensor, Jalousiesteuerung, Lichtsteuerung, Markisensteuerung, Regensensor, Rollladensteuerung, Schaltuhr, Stromstoßrelais, Temperatursensor, Treppenhauszeitschalter, Treppenlichtautomat, Treppenlichtzeitschalter, Uhrmodul, Wetterstation, Windsensor, Zentrales Steuersystem für Gebäude, Zentralsteuerung
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,47*
€ 74,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,03*
€ 72,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,91*
€ 68,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,51*
€ 67,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,51*
€ 64,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,09*
€ 57,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.