Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-50266129 Herst.-Nr.: CCTDD20016 EAN/GTIN: 3606480769245 |
| |
|
| | |
| Universaldimmer CCTDD20016 Zum Schalten und Dimmen von Glühlampen HV-Halogenlampen, NV-Halogenlampen über dimmbare gewickelte Trafos oder elektronische Trafos, LED und Kompaktleuchtstofflampen (Phasenan- und Phasenabschnitt). Der Universaldimmer erkennt automatisch die angeschlossene Last. Kombinationen aus induktiven und kapazitiven Lasten dürfen nicht angeschlossen werden. Weitere Informationen: | | Montageart: | DIN-Schiene | Funktion: | Dimmer | Zentralfunktion AUS: | ja | Gruppenschalter: | nein | Panikfunktion: | nein | Anwesenheitssimulation: | nein | Treppenlicht und Vorwarnung: | nein | Anzahl der Universal-Dimmkanäle: | 1 | Anzahl der Dimmfunktionen: | 1 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 54,44* | € 62,50* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 54,54* | € 62,62* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 55,50* | € 63,74* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 57,84* | € 66,44* | | | | | 39 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 58,07* | € 66,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|