Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FI-Block 3p, 25A, 30mA DDA203A-25/0,03AP-R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FI-Block 3p, 25A, 30mA DDA203A-25/0,03AP-R
FI-Block 3p, 25A, 30mA DDA203A-25/0,03AP-R
Artikel-Nr.:
     6012B-50254644
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CSB203401R1250
EAN/GTIN:
     8012542811008
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter

FI-Block 3p, 25A, 30mA DDA203A-25/0,03AP-R

Der FI-Block (RCU) ist zur kundenseitigen Montage mit Sicherungsautomaten der Baureihe S200, S300. Die daraus folgende FI/LS-Kombinationen (RCBOs) bieten Personen- und Sachschutz sowie einen Schutz vor elektrisch gezündeten Bränden gemäß DIN VDE 0100-410 und DIN VDE 0100-530. Sie gewährleisten Schutz von 1P+N, 2P, 3P, 3P+N oder 4P-Stromkreisen gegen Überlast und Kurzschlussströme, Schutz bei sinusförmigen Wechselströmen und pulsierenden Strömen mit glattem Gleichfehlerstrom-Anteil von bis zu 6 mA gegen Erde.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
230..400 V
Nennstrom:
25 A
Bemessungsfehlerstrom einstellbar:
nein
Bemessungsfehlerstrom:
0,03 A
Max. Verzögerungszeit:
10 ms
Verzögerungszeit einstellbar:
nein
Polzahl:
3
Fehlerstrom-Typ:
A
Stoßstromfestigkeit:
3 kA
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
35 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 135,44*
€ 163,21*
Frei Haus
ab € 140,74*
€ 168,80*
25 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 140,45*
€ 169,70*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 146,40*
€ 175,59*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 147,07*
€ 176,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,59*
€ 208,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,33*
€ 206,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,06*
€ 198,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,55*
€ 193,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,40*
€ 174,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
2CDL200001R3001
ab € 0,63*
Zubehör
ABB
2CDL210001R1012
ab € 1,79*
Zubehör
ABB
2CDL240213R1012
ab € 9,52*
Zubehör
ABB
2CDL200001R0001
ab € 0,48*
Zubehör
ABB
2CDL210001R1009
ab € 1,74*
Zubehör
ABB
2CDL231001R1006
ab € 2,99*
Zubehör
ABB
2CDL230001R1060
ab € 20,83*
Zubehör
ABB
2CDL231001R1009
ab € 3,51*
Zubehör
ABB
2CDL240101R1612
ab € 10,99*
Zubehör
ABB
2CDL220001R1658
ab € 23,67*
Zubehör
ABB
GHV0360876R0012
ab € 2,39*
Zubehör
ABB
2CDL010001R1057
ab € 11,53*
Zubehör
ABB
2CDL010011R1012
ab € 1,85*
Zubehör
ABB
2CDL010011R1057
ab € 11,54*
Zubehör
ABB
2CDL040204R1640
ab € 42,24*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.