Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FI-Block 3p, 25A, 30mA DDA203A-25/0,03AP-R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FI-Block 3p, 25A, 30mA DDA203A-25/0,03AP-R
FI-Block 3p, 25A, 30mA DDA203A-25/0,03AP-R
Artikel-Nr.:
     3517A-50254644
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CSB203401R1250
EAN/GTIN:
     8012542811008
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter

FI-Block 3p, 25A, 30mA DDA203A-25/0,03AP-R

Der FI-Block (RCU) ist zur kundenseitigen Montage mit Sicherungsautomaten der Baureihe S200, S300. Die daraus folgende FI/LS-Kombinationen (RCBOs) bieten Personen- und Sachschutz sowie einen Schutz vor elektrisch gezündeten Bränden gemäß DIN VDE 0100-410 und DIN VDE 0100-530. Sie gewährleisten Schutz von 1P+N, 2P, 3P, 3P+N oder 4P-Stromkreisen gegen Überlast und Kurzschlussströme, Schutz bei sinusförmigen Wechselströmen und pulsierenden Strömen mit glattem Gleichfehlerstrom-Anteil von bis zu 6 mA gegen Erde.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
230..400 V
Nennstrom:
25 A
Bemessungsfehlerstrom einstellbar:
nein
Bemessungsfehlerstrom:
0,03 A
Max. Verzögerungszeit:
10 ms
Verzögerungszeit einstellbar:
nein
Polzahl:
3
Fehlerstrom-Typ:
A
Stoßstromfestigkeit:
3 kA
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: Schutzschalter, abb fi-schutzschalter 30ma, fi-schutzschalter abb, schutzschalter abb, RCD-Auslöser, Fehlerstromschutzelement, Schutzblock, Fehlerstromschutzblock, Fehlerstromauslöser
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 140,23*
€ 168,34*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 141,00*
€ 168,94*
Frei Haus
ab € 146,32*
€ 175,20*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 146,91*
€ 175,91*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 153,32*
€ 184,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,34*
€ 200,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,38*
€ 199,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,96*
€ 191,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,29*
€ 187,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,23*
€ 166,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
2CDL200001R3001
ab € 0,72*
Zubehör
ABB
2CDL210001R1012
ab € 1,79*
Zubehör
ABB
2CDL240213R1012
ab € 10,51*
Zubehör
ABB
2CDL200001R0001
ab € 0,48*
Zubehör
ABB
2CDL210001R1009
ab € 2,28*
Zubehör
ABB
2CDL231001R1012
ab € 4,70*
Zubehör
ABB
2CDL231001R1006
ab € 3,12*
Zubehör
ABB
2CDL230001R1060
ab € 20,86*
Zubehör
ABB
2CDL231001R1009
ab € 3,86*
Zubehör
ABB
2CDL240101R1612
ab € 12,11*
Zubehör
ABB
2CDL220001R1658
ab € 26,46*
Zubehör
ABB
GHV0360876R0012
ab € 2,74*
Zubehör
ABB
2CDL010001R1057
ab € 11,37*
Zubehör
ABB
2CDL010011R1012
ab € 2,39*
Zubehör
ABB
2CDL010011R1057
ab € 11,36*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.