Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompakt-Lichtschranke WTB27-3R2641


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012B-48986546
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     1027750
EAN/GTIN:
     4047084107375
Suchbegriffe:
Lichtschranke
Lichtschranken
Kontrasttaster
Lichttaster

Kompakt-Lichtschranke WTB27-3R2641

Kompakt-Lichtschranken, W27-3, WTB27-3R2641, Sensorprinzip: Reflexions-Lichttaster, Detektionsprinzip: Hintergrundausblendung, Schaltausgang: Relais, Schaltart: Hell-/dunkelschaltend, Anschlussart: Stecker Q6, 6-polig, AC/UC-codiert, Lichtsender: LED, Einstellung: Potentiometer, Kommunikationsschnittstelle: -
Weitere Informationen:
Bemessungsschaltabstand:
1100 mm
Max. Schaltabstand:
1100 mm
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Ausführung des Schaltausgangs:
Relaiskontakt
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 2
Gehäusebauform:
Quader
Breite des Sensors:
24,6 mm
Höhe des Sensors:
80,6 mm
Länge des Sensors:
54 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 307,90*
€ 352,70*
Frei Haus
ab € 318,60*
€ 363,65*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 322,83*
€ 367,33*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 333,52*
€ 391,42*
Frei Haus
ab € 334,25*
€ 392,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 367,33*
€ 437,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 367,08*
€ 436,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 345,18*
€ 410,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 338,76*
€ 403,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 322,83*
€ 384,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idec
IAC-E800-91
ab € 8,98*
Zubehör
RS Pro
8086627
ab € 130,22*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,14*
Zubehör
Sick
DOL-1406-W02M
ab € 39,56*
Zubehör
Sick
BEF-WN-W27
ab € 18,51*
Zubehör
Sick
PL80A
ab € 24,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.