Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompakt-Lichtschranke WTB27-3R2641


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-48986546
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     1027750
EAN/GTIN:
     4047084107375
Suchbegriffe:
Lichtschranke
Lichtschranken
Kontrasttaster
Lichttaster

Kompakt-Lichtschranke WTB27-3R2641

Kompakt-Lichtschranken, W27-3, WTB27-3R2641, Sensorprinzip: Reflexions-Lichttaster, Detektionsprinzip: Hintergrundausblendung, Schaltausgang: Relais, Schaltart: Hell-/dunkelschaltend, Anschlussart: Stecker Q6, 6-polig, AC/UC-codiert, Lichtsender: LED, Einstellung: Potentiometer, Kommunikationsschnittstelle: -
Weitere Informationen:
Bemessungsschaltabstand:
1100 mm
Max. Schaltabstand:
1100 mm
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Ausführung des Schaltausgangs:
Relaiskontakt
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 2
Gehäusebauform:
Quader
Breite des Sensors:
24,6 mm
Höhe des Sensors:
80,6 mm
Länge des Sensors:
54 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 308,16*
€ 352,46*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 320,07*
€ 363,41*
Frei Haus
ab € 321,46*
€ 367,08*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 333,84*
€ 391,16*
Frei Haus
ab € 333,10*
€ 392,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 363,41*
€ 432,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 363,39*
€ 432,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 337,68*
€ 401,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 329,63*
€ 392,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 320,07*
€ 380,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idec
IAC-E800-91
ab € 8,96*
Zubehör
RS Pro
8086627
ab € 129,65*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,28*
Zubehör
Sick
DOL-1406-W02M
ab € 39,74*
Zubehör
Sick
BEF-WN-W27
ab € 18,53*
Zubehör
Sick
PL80A
ab € 24,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.