| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-318755 Herst.-Nr.: DOL-1406-W02M EAN/GTIN: 5059040289918 |
| |
|
| | |
| Aderzahl = 6 Länge = 2m Steckverbinder 1 = Q6 Steckverbinder 2 = offenes Ende Kodierung = A Schutzart = IP65 Außendurchmesser = 5mm
W27 - Reflexionsschranke/Lichttaster. Fremdlichtunempfindlich Einschaltnormierung Glasfasverstärktes Kunststoffgehäuse Vorausfallmeldung durch blinkende Empfangsanzeige Versorgungsspannungsanschlüsse verpolsicher Zubehör für WL27-2-R630: Sensorkabel mit Stecker, 6-pol, 2m lang Weitere Informationen: | | Aderzahl: | 6 | Länge: | 2m | Steckverbinder 1: | Q6 | Steckverbinder 2: | offenes Ende | Kodierung: | A | Schutzart: | IP65 | Außendurchmesser: | 5mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 318755, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Sensor- und Aktor-Kabel, Sick, DOL1406W02M, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Sensor & Actuator Cables |
| | |
| |