Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder 4,6x300 sw UB300C-B


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelbinder 300x4,6 schwarz
Kabelbinder 300x4,6 schwarz
Artikel-Nr.:
     6012B-45972878
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     138-00008
EAN/GTIN:
     4031026241128
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Kabelbinder-Box
Kabelbinder-Sortiment
Kabelbindungsset

Kabelbinder 4,6x300 sw UB300C-B

Innenverzahnung. Komplett aus Kunststoff. Installation von Hand oder mit einem Verarbeitungswerkzeug. Geeignet für die einfache Bündelung und Befestigung von Kabeln, Leitungen und Schläuchen.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
4,6 mm
Bandlänge:
300 mm
Betriebstemperatur:
-40..85 °C
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,02981*
€ 0,04531*
12 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,02945*
€ 0,04545*
5000
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,03391*
€ 0,04581*
7 Tage
1800
100
pro Stück
€ 6,50*
ab € 0,03367*
€ 0,05077*
Lager 6012
100
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,039*
€ 0,0581*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0581*
€ 0,06914
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0539*
€ 0,06414
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0521*
€ 0,062
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,039*
€ 0,04641
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 5,81* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
110-05005
ab € 109,28*
Zubehör
HellermannTyton
110-03400
ab € 871,31*
Zubehör
HellermannTyton
110-07100
ab € 886,12*
Zubehör
HellermannTyton
110-10001
ab € 60,27*
Zubehör
HellermannTyton
110-77001
ab € 228,66*
Zubehör
HellermannTyton
110-77002
ab € 249,15*
Zubehör
HellermannTyton
110-70130
ab € 248,62*
Zubehör
HellermannTyton
110-20006
ab € 19,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.