Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2L-Federleiste 769-123


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 769-123 Anschlussblock 3P Grau
Wago 769-123 Anschlussblock 3P Grau
Artikel-Nr.:
     6012-45929876
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     769-123
EAN/GTIN:
     4044918473934
Suchbegriffe:
Federleiste
Leiterplattenbuchse
federleiste wago 3-polig
leiterplattenbuchse

2L-Federleiste 769-123

2-Leiter-Federleiste
CAGE CLAMP®
4 mm²
Rastermaß 5 mm
3-polig
Kodiernase
4,00 mm²
grau
Weitere Informationen:
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,08..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,25..2,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,08..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,08..4 mm²
Bemessungsstrom In:
32 A
Bemessungsspannung:
500 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: wago federleiste
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
50
25
€ 4,99*
ab € 2,9932*
€ 3,8032*
27 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 2,99358*
€ 3,80358*
25
€ 5,46*
ab € 3,1852*
€ 4,0352*
Lager 6012
25
Frei Haus
ab € 3,3148*
€ 4,1748*
19 Tage
unbekannt
25
€ 5,90*
ab € 3,4758*
€ 4,3358*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 4,1748*
€ 4,96801
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,7748*
€ 4,49201
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,3148*
€ 3,94461
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 104,37* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-136
ab € 3,15*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-720
ab € 2,95*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-102
ab € 0,00509*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-103
ab € 0,00511*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-202
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-204
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-206
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501
ab € 0,70*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-002
ab € 9,85*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-005
ab € 9,86*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-017
ab € 9,83*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
280-402
ab € 0,21*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
280-415
ab € 0,00298*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
284-414
ab € 0,6184*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
769-603/005-000
ab € 1,69452*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.