Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 284-414 Klemmenblockzubehör Anschlussblocktrenner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 284-414 Klemmenblockzubehör Anschlussblocktrenner
Wago 284-414 Klemmenblockzubehör Anschlussblocktrenner
Artikel-Nr.:
     CIDE8-29904770
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     284-414
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reduzierbrücke
wago reduzierbrücken
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Anschlussblocktrenner
Produktfarbe
Grau
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
6 mm
Tiefe
9 mm
Gewicht
2.078 g
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,6184*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,9084*
€ 1,081
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,8484*
€ 1,0096
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7984*
€ 0,9501
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,7484*
€ 0,8906
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,6184*
€ 0,7359
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
284-333
ab € 0,2291*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
284-334
ab € 0,22525*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.