Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

I/O-Modul AXL F DI8/1 #2702017


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
I/O-Modul AXL F DI8/1 #2702017
I/O-Modul AXL F DI8/1 #2702017
Artikel-Nr.:
     6012-40053576
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2702017
EAN/GTIN:
     4046356901246
Suchbegriffe:
Profibus Buskoppler
Profibus Ein-/Ausgabemodul
Profinet Ein-/Ausgabemodul
profibus buskoppler

I/O-Modul AXL F DI8/1 #2702017

Axioline F, Digitalein-/-ausgabemodul, Digitale Eingänge: 8, 24 V DC, Anschlusstechnik: 1-Leiter, Digitale Ausgänge: 8, 24 V DC, 500 mA, Anschlusstechnik: 1-Leiter, Extreme Conditions-Variante, Übertragungsgeschwindigkeit im Lokalbus: 100 MBit/s, Schutzart: IP20, inklusive Bussockelmodul und Axioline F-Steckern
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung bei DC:
19,2..30 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Anzahl der digitalen Eingänge:
8
Anzahl der digitalen Ausgänge:
8
Digitale Eingänge konfigurierbar:
nein
Digitale Ausgänge konfigurierbar:
nein
Eingangsstrom bei Signal 1:
0,0024 mA
Zulässige Spannung am Eingang:
-3..5 V
Art der Eingangsspannung:
DC
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 136,71*
€ 151,45*
€ 4,98*
ab € 142,59*
€ 156,79*
Frei Haus
ab € 143,54*
€ 158,28*
12 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 144,26*
€ 159,50*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 149,02*
€ 163,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,26*
€ 194,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,23*
€ 190,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,59*
€ 187,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,02*
€ 177,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2700992
€ 16,47*
Zubehör
Phoenix Contact
0801602
€ 254,91*
Zubehör
Phoenix Contact
2901604
€ 81,87*
Zubehör
Phoenix Contact
2901605
€ 86,23*
Zubehör
Phoenix Contact
2901606
€ 73,22*
Zubehör
Phoenix Contact
2901607
€ 95,29*
Zubehör
Phoenix Contact
2901608
€ 100,58*
Zubehör
Phoenix Contact
2901609
€ 104,47*
Zubehör
Phoenix Contact
2901610
€ 114,04*
Zubehör
Phoenix Contact
2901611
€ 129,61*
Zubehör
Phoenix Contact
0829579
€ 0,6033*
Zubehör
Phoenix Contact
0829580
€ 0,52734*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.