| |
|
| Artikel-Nr.: C1151-2901609 Herst.-Nr.: 2901609 EAN/GTIN: 4046356616515 |
| |
|
| | |
| 1:1-Verbindung. Übertragung von jeweils 8 Kanälen. Weitere Informationen: | | Länge: | 3 m | Geeignet für Eingangskarte SPS: | true | Geeignet für Ausgangskarte SPS: | true | Geeignet für digitale Signale: | true | Geeignet für analoge Signale: | false | Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig: | sonstige | Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig: | sonstige | Polzahl: | 14 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Kabel für Sicherheitsschalter, SPS-Verbindungskabel, Sensorkabel, Sensorleitung, kabel für sicherheitsschalter 3m, as-i kabel, sensorkabel phoenix contact |
| | |
| |