Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Remote-E/A-Modul 8DI 8DO, Lokaler Axioline-F-Bus, 24V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30348033
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2702017
EAN/GTIN:
     4046356901246
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Profibus Buskoppler
Profibus Ein-/Ausgabemodul
Profinet Ein-/Ausgabemodul
profibus buskoppler
Remote-E/A-Modul, Typ=2702017, Alternative (Alias)=2074859, Analoge Ausgänge=-888, Analoge Eingänge=-888, Anzahl der Relaisausgänge=-888, Anzahl der SSR-Ausgänge=-888, Anzahl der Transistorausgänge=8, Ausgangsstrom=500 mA, Betriebsspannung, max.=24 V, Betriebsspannung, min.=19 V, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=35 mm, Digitale Eingänge=8, Eingangsstrom=2.4 mA, Höhe=126 mm, Tiefe=54 mm, Anschlussart=Push-In-Anschluss, Ausgangstyp=Transistor, Eingangstyp=Digital, Geeignet für=Axioline F E/A-Stationen, Modulausführung=Digital-Eingangs-/Ausgangsmodul, Montageart=DIN-Schienenmontage, Schnittstellentyp=Lokaler Axioline-F-Bus, Schutzart=IP20, Konformität mit Normen=UL Listed DNV GL LR NK BV PRS BSH RINA ABS IECEx ATEX, Serien=Axioline
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
65 mm
Nettogewicht:
194 g
Tiefe:
150 mm
Bruttogewicht:
194 g
Breite:
92 mm
MERCATEO_WA_NR:
8538909189
Weitere Suchbegriffe: Remote-E/A-Modul
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 136,71*
€ 151,45*
€ 4,98*
ab € 142,59*
€ 156,79*
Lager 115
Frei Haus
ab € 143,54*
€ 158,28*
12 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 144,26*
€ 159,50*
Frei Haus
ab € 149,02*
€ 163,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,28*
€ 188,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,93*
€ 187,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,05*
€ 184,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,58*
€ 181,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,54*
€ 170,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2700992
€ 16,47*
Zubehör
Phoenix Contact
0801602
€ 254,91*
Zubehör
Phoenix Contact
2901604
€ 81,87*
Zubehör
Phoenix Contact
2901605
€ 86,23*
Zubehör
Phoenix Contact
2901606
€ 73,22*
Zubehör
Phoenix Contact
2901607
€ 95,29*
Zubehör
Phoenix Contact
2901608
€ 100,58*
Zubehör
Phoenix Contact
2901609
€ 104,47*
Zubehör
Phoenix Contact
2901610
€ 114,04*
Zubehör
Phoenix Contact
2901611
€ 129,61*
Zubehör
Phoenix Contact
0829579
€ 0,6033*
Zubehör
Phoenix Contact
0829580
€ 0,52734*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.