Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HighSpeed HDMI Kabel A-A 0,5m schwarz K5430SW.0,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HighSpeed HDMI Kabel A-A 0,5m schwarz K5430SW.0,5
HighSpeed HDMI Kabel A-A 0,5m schwarz K5430SW.0,5
Artikel-Nr.:
     6012-39093309
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     K5430SW.0,5
EAN/GTIN:
     4049759231330
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
HDMI Kabel Typ-C auf Typ-C
Mini HDMI Kabel

HighSpeed HDMI Kabel A-A 0,5m schwarz K5430SW.0,5

Schirmung: Folie + Paarschirmung Mantel: PVC Vergoldete HDMI? Stecker und Kontakte, Steckergehäuse umspritzt Kabellänge bis zu 15m Unterstützte Auflösungen: Full HD@60Hz und 4K@30Hz HEC: HDMI? Ethernet Channel, ARC: Audio Return Channel
Weitere Informationen:
Länge:
0,5 m
Anzahl der Pole Anschluss 1:
19
Steckverbindertyp Anschluss 1:
sonstige
Ausführung Anschluss 1:
Stecker
Anzahl der Pole Anschluss 2:
19
Steckverbindertyp Anschluss 2:
sonstige
Ausführung Anschluss 2:
Stecker
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,99*
€ 1,59*
5 Tage
717
pro Stück
€ 9,90*
ab € 1,01*
€ 1,62*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 1,04*
€ 1,66*
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,11*
€ 1,75*
Lager 6012
pro Stück
€ 3,90*
ab € 1,34*
€ 2,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.