Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HighSpeed HDMI™ Kabel with Ethernet 4K30Hz, A-A St-St, 0,5m, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     642-K5430SW.0,5
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     K5430SW.0,5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
HDMI Kabel Typ-C auf Typ-C
Mini HDMI Kabel
Schirmung: Folie + Paarschirmung
Mantel: PVC
Vergoldete HDMI™ Stecker und Kontakte, Steckergehäuse umspritzt
Kabellänge bis zu 15m
Unterstützte Auflösungen: Full HD@60Hz und 4K@30Hz
HEC: HDMI™ Ethernet Channel, ARC: Audio Return Channel
Weitere Informationen:
Länge:
0.5 m
Anzahl der Pole Anschluss 1:
19
Steckverbindertyp Anschluss 1:
sonstige
Ausführung Anschluss 1:
Stecker
Anzahl der Pole Anschluss 2:
19
Steckverbindertyp Anschluss 2:
sonstige
Ausführung Anschluss 2:
Stecker
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: hdmi kabel typ-a auf typ-a 0,5m, hdmi kabel typ-c auf typ-c, hdmi kabel typ-a auf typ-a efb, HDMI, Ultra HD, Video Kabel, Ethernet, Anschlusskabel
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 642
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,99*
€ 1,60*
5 Tage
699
pro Stück
€ 9,90*
ab € 1,03*
€ 1,66*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 1,04*
€ 1,67*
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,10*
€ 1,76*
pro Stück
€ 5,46*
ab € 1,18*
€ 1,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 642
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 642
Versand: Lager 642
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 642
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.