| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-32666654 Herst.-Nr.: 84061 EAN/GTIN: 4011459840617 |
| |
|
| | |
| Verteilerdose inkl. Klemmleiste READY BOX 90 Gelgefüllte Verteilerdose mit 3 Eingängen komplett mit Klemmen und Kabelverschraubungen für 5-adrige Leitungen. Durchgangsverbindung / Abzweigverbindung, Gebrauchsfertig, kann in jeder Umgebungsbedingung installiert werden, Auch für nasse oder unter Weitere Informationen: | | Bemessungsspannung U0/U (Um): | 0,6/1 (1,2) kV | Typ: | Durchgangsabzweig | Ausführung: | Gel | Anzahl der Leiter: | 9 | Leiternennquerschnitt Abzweigkabel: | 1,5..6 mm² | Leiternennquerschnitt Hauptkabel: | 1,5..6 mm² | Kabeldurchmesser Abzweigkabel: | 6..18 mm | Kabeldurchmesser Hauptkabel: | 6..18 mm | Bergbauzulassung: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 25,81* | € 35,06* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 25,82* | € 35,07* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 26,66* | € 36,03* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 29,77* | € 40,13* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 39,26* | € 51,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|