Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verteilerdose inkl. Klemmleiste READY BOX 90


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verteilerdose inkl. Klemmleiste READY BOX 90
Verteilerdose inkl. Klemmleiste READY BOX 90
Artikel-Nr.:
     3517I-32666654
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     84061
EAN/GTIN:
     4011459840617
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten

Verteilerdose inkl. Klemmleiste READY BOX 90

Gelgefüllte Verteilerdose mit 3 Eingängen komplett mit Klemmen und Kabelverschraubungen für 5-adrige Leitungen. Durchgangsverbindung / Abzweigverbindung, Gebrauchsfertig, kann in jeder Umgebungsbedingung installiert werden, Auch für nasse oder unter
Weitere Informationen:
Bemessungsspannung U0/U (Um):
0,6/1 (1,2) kV
Typ:
Durchgangsabzweig
Ausführung:
Gel
Anzahl der Leiter:
9
Leiternennquerschnitt Abzweigkabel:
1,5..6 mm²
Leiternennquerschnitt Hauptkabel:
1,5..6 mm²
Kabeldurchmesser Abzweigkabel:
6..18 mm
Kabeldurchmesser Hauptkabel:
6..18 mm
Bergbauzulassung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Verbindungsdose, abzweigdose ip68, abox, Abzweigmuffe, Kabelabzweig, Verbindungsgarnitur, Abzweiggarnitur
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 30,24*
€ 35,14*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 30,25*
€ 35,15*
Frei Haus
ab € 30,87*
€ 35,83*
39 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 35,28*
€ 40,40*
1 Tag
12
€ 5,90*
ab € 45,71*
€ 51,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,15*
€ 41,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,36*
€ 40,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,71*
€ 38,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,39*
€ 37,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,25*
€ 36,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
RAY TECH
G84062
ab € 37,04*
Sonstiges
Raytech
84005
ab € 9,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.