Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raytech 84005 FRED Kabelmuffe Kabel-Ø-Bereich: 8 - 13 mm Inhalt: 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2259055-BP
Hersteller:
     Raytech
Herst.-Nr.:
     84005
EAN/GTIN:
     4011459840051
Suchbegriffe:
Kabelmuffe
raytech kabelmuffe
kabelmuffe
Raytech 84005 FRED Kabelmuffe Kabel-Ø-Bereich: 8 - 13 mm Inhalt: 1 St.

Mikro-Verbindungsmuffe

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Lichtgrau · Kabel-Ø (max.): 13 mm · Kabel-Ø (min.): 8 mm · Kabelmuffen-Besonderheiten: halogenfrei,UV-beständig,wasserdicht · Produktabmessung, Breite: 36 mm · Produktabmessung, Länge: 80 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 80 mm x 36 mm
Herstellerfarbe:
Lichtgrau
Produktabmessung, Länge:
80 mm
Produktabmessung, Breite:
36 mm
Kabel-Ø-Bereich:
8 - 13 mm
Marke:
Raytech
Kabelmuffen-Besonderheiten:
halogenfrei | UV-beständig | wasserdicht
Farbe:
grau
Herst.-Teilenr.:
84005
Typ (Hersteller-Typ):
FRED
Kabel-Ø (max.):
13 mm
Kabel-Ø (min.):
8 mm
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Kabelmuffe
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Raytech, 84005, FRED, Erdmuffe, Muffe
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 7,60*
€ 10,77*
€ 5,46*
ab € 7,62*
€ 10,80*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 7,84*
€ 11,10*
3 Tage
3
€ 9,45*
ab € 8,82*
€ 12,45*
Lager 102
18
Frei Haus
ab € 16,05*
€ 22,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,75*
€ 27,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,42*
€ 26,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,41*
€ 25,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,90*
€ 23,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,11*
€ 22,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,91*
€ 22,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,55*
€ 22,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,05*
€ 19,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
RAY TECH
G84061
ab € 25,82*
Sonstiges
Raytech
A307442
ab € 31,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.