| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-H4011459840617 Herst.-Nr.: 84061 EAN/GTIN: 4011459840617 |
| |
|
| | |
| READY BOX 90 - Verteilerdose: mit 3 Kabeleinführungen M25 x 1,5; inkl. Klemmleiste; Schutzart IP68, Wand- oder Deckenbefestigung; gefüllt mit ungiftigem Gel, unbegrenzt haltbar; Halogenfrei, UV-beständig, immer wieder zugänglich; 90 x 90 x 45 mm; Weitere Informationen: | | Ausführung: | Gel | Herkunftsland: | Italien |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Verbindungsdose, abzweigdose ip68, abox, READY BOX 90, READYBOX90, 84061, Verbindungs- und Abzweigmuffe (-garnitur), Dichtstoff, Gel, Gelmuffe, Gelprodukt, Geltechnik, Gelverbinder, Isolierung, Kabelverbindung, Verbindungsmuffe, Vergussmasse |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 25,80* | € 35,06* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 25,86* | € 35,07* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 26,37* | € 35,76* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 30,12* | € 40,34* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 39,09* | € 51,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|