| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-103368494 Herst.-Nr.: G84061 EAN/GTIN: 4011459840617 |
| |
|
| | |
| Gelgefüllte Verbindungsdose READY BOX 90 IP68 mit 3 Kabeleinführungen M25x1,5Diese gelgefüllten Verbindungselemente sind ein extrem schnell anzuwendendes, benutzerfreundliches und unbegrenzt haltbares Verbindungssystem für Stromkabel. Die gelgefüllten Verbindungsmuffen revolutionieren die Verbindung von spannungsführenden Kabeln und bieten Schutz, Isolation und Abdichtung selbst in widrigen Umgebungen. Die Verbindungsmuffen ermöglichen eine absolut sichere Verbindung von Stromkabeln aller Art, die für den Einsatz im Erdreich und sogar unter Wasser (Schutz-arten IP68 / IPX8 / IP69K) geeignet ist. Die Installation ist denkbar einfach und schnell erledigt, da die Verbindungselemente bereits mit einem ungiftigen Gel gefüllt sind. Bei Bedarf können die Elemente mit Werkzeug beliebig oft geöffnet und wieder verschlossen werden. Die Verbindungselemente sind entweder als Verbindungs- oder Abzweiggarnitur einsetzbar und zur Reparatur von defekten Kabeln geeignet. Alle Produkte erfüllen sämtliche Anforderungen und Normen des Marktes. • Test durch Raytech im unternehmenseigenenen Labor • Zertifizierung durch IMQ (Instituto Italiano del Marchio di Qualità, Milano) • Erfüllung der europäischen Normen DIN EN 50393 (entspricht DIN VDE 0278) und DIN EN 60695-2-11 (Glühdrahtprüfung bei 960 °C) • Standard für Gel UL 94-HB. - Mit Kabelverschraubungen zum Schutz gegen ein unbeabsichtiges Herausziehen des Kabels
- Gefüllt mit ungiftigem und nicht klassifiziertem Gel
- Halogenfrei
- UV-beständig
- Immer wieder zugänglich
- Unbegrenzt lagerfähig
- Geeignet für nasse oder unter Wasser befindliche Umgebungen
- Mit Laschen für Boden-, Wand- und Deckenbefestigung
- Betriebstemperatur < 90°
- Verlegetemperatur -40 °C bis +50 °C
Weitere Informationen: | | Breite: | 90 mm | Type: | READY BOX 90 | Länge: | 90 mm | Ausstattung: | 3 Stk. Kabelverschraubungen für Kabel Ø 10 bis 16 mm | Ausführung: | gelgefüllt | Höhe: | 45 mm | Material: | Kunststoff | Oberfläche: | grau | Schutzart: | IP68 | Verwendung: | für Kabel bis 3 x 1,5 bis 16 mm² | Querschnitt: | 1,5 bis 16 mm² |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 25,80* | € 35,06* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 25,86* | € 35,07* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 26,37* | € 35,76* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 30,12* | € 40,34* | | | | Lager 3145 | | | | | | € 5,90* | ab € 39,09* | € 51,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3145 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3145 | | Versand: Lager 3145 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|