Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Smart-UPS RT 19Z. Kit für 1000 XLI/2000XLI SURTRK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
APC Smart-UPS RT 19" Rail Kit Bild 1
APC Smart-UPS RT 19" Rail Kit Bild 1
APC Logo
Artikel-Nr.:
     6012-29069072
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     SURTRK
EAN/GTIN:
     0731304205494
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
Auszugschienen
Auszugschienensatz
Kugelauszug

Smart-UPS RT 19Z. Kit für 1000 XLI/2000XLI SURTRK

Das Smart-UPS-Zubehör umfasst verschiedene Backplate-PDU-Optionen, externe Standard- und Switched-PDU-Optionen, passende Batterieschränke zur Verlängerung der Betriebszeit (nur Smart-UPS XL), Managementgeräte, Serviceprodukte und Montageoptionen. Mit diesem Zubehör können Sie Ihre Lösung anpassen, um die Verfügbarkeit, Anpassbarkeit, Wartungsfreundlichkeit, Verwaltbarkeit und Leistung zu erhöhen.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
nein
Ersatzteil:
nein
Breite:
527 mm
Höhe:
44 mm
Tiefe:
89 mm
Max. Ausgangsleistung:
2000 VA
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
8
Frei Haus
ab € 209,27*
€ 241,30*
€ 6,78*
ab € 209,46*
€ 243,48*
23 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 213,53*
€ 247,46*
32 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 213,68*
€ 247,55*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 226,00*
€ 260,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 260,66*
€ 310,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 257,68*
€ 306,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 248,92*
€ 296,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 244,68*
€ 291,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 226,00*
€ 268,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
APC
SUA031
ab € 218,21*
Ähnlich
APC
SUPM1500I
ab € 786,11*
Ähnlich
APC
SUPM3000I
ab € 1.229,89*
Ähnlich
APC
SURT008
ab € 321,48*
Ähnlich
APC
SURTRK2
ab € 211,28*
Ähnlich
APC
SURT019
ab € 260,28*
Ähnlich
APC
SURT007
ab € 241,20*
Ähnlich
APC
SURT001
ab € 1.063,80*
Ähnlich
APC
SURT002
ab € 1.058,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.