Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Smart-UPS Power Module 1500VA 230V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC Smart-UPS Power Module 1500VA 230V Bild 1
APC Smart-UPS Power Module 1500VA 230V Bild 1
APC Smart-UPS Power Module 1500VA 230V Bild 2
APC Logo
Artikel-Nr.:
     C1189-SUPM1500I
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     SUPM1500I
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung

APC Smart-UPS Power Module 1500VA 230V

Abmessungen

  • Nettogewicht: 17.28 KG
  • Maximale Höhe: 83.00 mm
  • Maximale Breite: 216.00 mm
  • Maximale Tiefe: 648.00 mm
  • Versandgewicht: 19.10 KG
  • Versandhöhe: 229.00 mm
  • Versandbreite: 394.00 mm
  • Versandtiefe: 895.00 mm
  • Anzahl Palletten: 12.00

Umgebung

  • Betriebsbedingungen: 0 - 40 °C
  • Relative Feuchtigkeit bei Betrieb: 0 - 95%
  • Operating Elevation: 0-3000 Meter
  • Lagerungstemperatur: -15 - 45 °C
  • Relative Feuchtigkeit bei Lagerung: 0 - 95%
  • Storage Elevation: 0-15000 Meter

Conformance

  • Standardgarantie: 2 Jahre Reparatur oder Ersatz
Weitere Suchbegriffe: apc ups 1500va, apc ups, ups, Smart-UPS Accessories
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 783,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 865,40*
€ 1.029,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 864,82*
€ 1.029,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 839,38*
€ 998,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 820,35*
€ 976,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 783,84*
€ 932,77
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
APC
SUA031
ab € 218,99*
Ähnlich
APC
SUPM3000I
ab € 1.228,58*
Ähnlich
APC
SURT008
ab € 319,46*
Ähnlich
APC
SURTRK
ab € 208,06*
Ähnlich
APC
SURTRK2
ab € 211,18*
Ähnlich
APC
SURT019
ab € 259,51*
Ähnlich
APC
SURT007
ab € 242,17*
Ähnlich
APC
SURT001
ab € 1.063,00*
Ähnlich
APC
SURT002
ab € 1.059,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.