Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Smart-UPS RT 19" Rail Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC Smart-UPS RT 19" Rail Kit Bild 1
APC Smart-UPS RT 19" Rail Kit Bild 1
APC Logo
Artikel-Nr.:
     C1189-SURTRK
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     SURTRK
EAN/GTIN:
     0731304205494
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
Auszugschienen
Auszugschienensatz
Kugelauszug

APC Smart-UPS RT 19" Rail Kit

Abmessungen

  • Nettogewicht: 2.74 KG
  • Maximale Höhe: 44.00 mm
  • Maximale Breite: 527.00 mm
  • Maximale Tiefe: 89.00 mm
  • Versandgewicht: 3.18 KG
  • Versandhöhe: 70.00 mm
  • Versandbreite: 695.00 mm
  • Versandtiefe: 114.00 mm
  • Farbe: Grau
  • Anzahl Palletten: 150.00

Conformance

  • Standardgarantie: 2 Jahre Reparatur oder Ersatz
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 207,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 240,46*
€ 286,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 237,02*
€ 282,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 229,10*
€ 272,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 225,81*
€ 268,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 207,95*
€ 247,46
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
APC
SUA031
ab € 218,43*
Ähnlich
APC
SUPM1500I
ab € 782,11*
Ähnlich
APC
SUPM3000I
ab € 1.223,11*
Ähnlich
APC
SURT008
ab € 319,92*
Ähnlich
APC
SURTRK2
ab € 209,70*
Ähnlich
APC
SURT019
ab € 261,35*
Ähnlich
APC
SURT007
ab € 241,84*
Ähnlich
APC
SURT001
ab € 1.070,51*
Ähnlich
APC
SURT002
ab € 1.064,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.