Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Smart-UPS RT 19" Rail Kit for Smart-UPS RT 3/5/7.5/10kVA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC Smart-UPS RT 19" Rail Kit for Smart-UPS RT 3/5/7.5/10kVA Bild 1
APC Smart-UPS RT 19" Rail Kit for Smart-UPS RT 3/5/7.5/10kVA Bild 1
APC Logo
Artikel-Nr.:
     C1189-SURTRK2
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     SURTRK2
EAN/GTIN:
     0731304206743
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
Auszugschienen
Auszugschienensatz
Kugelauszug

APC Smart-UPS RT 19" Rail Kit for Smart-UPS RT 3/5/7.5/10kVA

Abmessungen

  • Nettogewicht: 2.73 KG
  • Maximale Höhe: 44.00 mm
  • Maximale Breite: 527.00 mm
  • Maximale Tiefe: 89.00 mm
  • Versandgewicht: 3.64 KG
  • Versandhöhe: 71.00 mm
  • Versandbreite: 696.00 mm
  • Versandtiefe: 142.00 mm
  • Farbe: Grau
  • Anzahl Palletten: 150.00

Conformance

  • Standardgarantie: 2 Jahre Reparatur oder Ersatz
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 210,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 242,82*
€ 288,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 239,35*
€ 284,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 231,32*
€ 275,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 228,02*
€ 271,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 210,86*
€ 250,92
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
APC
SUA031
ab € 217,89*
Ähnlich
APC
SUPM1500I
ab € 782,88*
Ähnlich
APC
SUPM3000I
ab € 1.221,48*
Ähnlich
APC
SURT008
ab € 319,44*
Ähnlich
APC
SURTRK
ab € 207,61*
Ähnlich
APC
SURT019
ab € 259,14*
Ähnlich
APC
SURT007
ab € 242,11*
Ähnlich
APC
SURT001
ab € 1.070,67*
Ähnlich
APC
SURT002
ab € 1.058,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.