Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kanal lgr 30x30 RAL7035 HKL3030.8


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Elektroinstallationskanal, Kunststoff, 32 x 30 x 2.000 mm, lichtgrau
Elektroinstallationskanal, Kunststoff, 32 x 30 x 2.000 mm, lichtgrau
Artikel-Nr.:
     6012-25957684
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     HKL3030.8
EAN/GTIN:
     4011126344516
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal

Kanal lgr 30x30 RAL7035 HKL3030.8

Elektroinstallationskanal, mit Deckel und einreihiger Befestigungslochung im Boden, ohne Trennwand, halogenhaltig. Halteklammern 638/3040 bitte gesondert bestellen. VDE zertifiziert! Abmessungen (ca. Maße) H x B : 32 x 30 mm einreihige Bodenlochung : 6,5 x 12 mm und Ø 2,7 mm Bodenlochabstand Rastermaß : 125 mm Lieferlänge L : 2000 mm Nutzbarer Querschnitt : 540 mm² Werkstoff : PVC-hart (Polyvinylchlorid) Farbton : lichtgrau RAL : 7035 (ähnlich)
Weitere Informationen:
Höhe:
32 mm
Breite:
30 mm
Länge:
2000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
540 mm²
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
nein
Antibakterielle Behandlung:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Steckmuffe, hkl installationskanal, installationskanal, kabelkanal 2m, Aufputzkanal, Deckenkanal, Elektroinstallationskanal, Leitungsschutzkanal, LF-Kanal, LS-Kanal, Wandkanal, Leitungskanal, Kanal
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Meter
€ 9,80*
ab € 2,48*
€ 3,81*
2 Tage
51
1
pro Packung
€ 4,99*
ab € 3,13*
€ 4,76*
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 3,14238*
€ 4,77238*
1
pro Packung
€ 5,46*
ab € 3,33*
€ 5,06*
Lager 6012
1
pro Packung
€ 3,90*
ab € 3,77*
€ 5,68*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,68*
€ 6,7592
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,31*
€ 6,3189
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,05*
€ 6,0095
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,88*
€ 5,8072
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,61*
€ 5,4859
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,77*
€ 4,4863
pro Packung
1 Packung enthält 2 Meter (ab € 1,885* pro Meter)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kleinhuis
HKL 2030.5
ab € 1,31585*
Ähnlich
Kleinhuis
HKL 1515.5
ab € 0,47861*
Ähnlich
HKL
ab € 0,7183*
Ähnlich
HKL
4011126344950
ab € 1,266*
Ähnlich
HKL
ab € 1,246*
Ähnlich
HKL
4011126346770
ab € 1,276*
Ähnlich
HKL
ab € 1,88*
Ähnlich
HKL
ab € 1,65099*
Ähnlich
HKL
ab € 1,65099*
Ähnlich
HKL
ab € 1,57619*
Ähnlich
HKL
ab € 1,58619*
Ähnlich
HKL
ab € 1,88184*
Ähnlich
HKL
ab € 2,00378*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.