Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2-Leiter-Sicherungsklemme grau 2206-1681/1000-414


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schaltbild
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     6012-22069835
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2206-1681/1000-414
EAN/GTIN:
     4066966372755
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Sicherungsreihenklemme
reihenklemmen wago
reihenklemmen

2-Leiter-Sicherungsklemme grau 2206-1681/1000-414

2-Leiter-Sicherungsklemme
für Kfz-Flachsicherungen
mit Prüfmöglichkeit
mit Drücker
mit Defektanzeige durch LED
48 V
für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5
6 mm²
Push-in CAGE CLAMP®
6,00 mm²
grau
Weitere Informationen:
Ausführung des Sicherungseinsatzes:
Flachsicherung
Ausführung des Sicherungshalters:
steckbar
Art des Anzeigeelements für die Defektanzeige:
LED
Versorgungsspannung für die Defektanzeige:
48 V
Spannungsart für die Defektanzeige:
AC
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,5..10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
1,5..6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1..10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,5..6 mm²
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 170,88*
€ 212,37*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 171,335*
€ 212,945*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 177,61*
€ 220,47*
25 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 326,88*
€ 385,58*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 220,47*
€ 262,3593
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 218,50*
€ 260,015
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 206,29*
€ 245,4851
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 197,58*
€ 235,1202
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 177,61*
€ 211,3559
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 7,1044* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2006-1691
ab € 0,28742*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2006-1692
ab € 0,258*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2006-403
ab € 0,478*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2006-405/011-000
ab € 1,12*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2006-435
ab € 1,0784*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-174
ab € 2,5608*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-193
ab € 0,1374*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-198
ab € 0,1318*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-112
ab € 5,80*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-113
ab € 5,71*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-136
ab € 3,15*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-197
ab € 10,13*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-198
ab € 99,27*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-504
ab € 5,00*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-505
ab € 4,70*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.