Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-19084208 Herst.-Nr.: 39990.2 EAN/GTIN: 4049759064051 |
| |
|
| | |
| Adapter f. Fiber Checker 2,5mm auf 1,25mm 39990.2 Adapter für Fiber Checker adaptiert von 2,5mm auf 1,25mm Einheit Adapter für Fiber Checker 2.5 mm auf 1.25 mm Ferrule. Ermöglicht die Kontrolle aller gängigen LWL-Stecker mit nur einem Fiber Checker. Fiber Checker Seite: 2.5 mm Ferrule Stecker am LWL Kabel: 1.25 mm Aufnahme LC, MU, F3000® Ferrulen Inklusive Staubschutzkappen für beide Seiten Weitere Informationen: | | Geeignet für: | LWL | Ausführung: | sonstige | Mit PC-/Druckerschnittstelle: | nein | Messwertspeicher: | nein | Geeignet für Netzwerkprotokollmessung: | nein | Zusatzgerät anreihbar: | nein | Mit Messkopf enthalten: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 31,23* | € 42,41* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 31,18* | € 42,42* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 35,05* | € 46,83* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 35,51* | € 47,78* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 37,13* | € 49,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|