Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter für Fiber Checker adaptiert von 2,5mm auf 1,25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1752-39990.2
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     39990.2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LWL Adapter
LWL Dämpfungs Test Set
LWL Dämpfungsmesser
LWL Dämpfungstester
Adapter für Fiber Checker 2.5 mm auf 1.25 mm Ferrule. Ermöglicht die Kontrolle aller gängigen LWL-Stecker mit nur einem Fiber Checker. Fiber Checker Seite: 2.5 mm Ferrule. Stecker am LWL Kabel: 1.25 mm Aufnahme für LC, MU, F3000® Ferrulen. Stecker am LWL Kabel (POF Adapter): 1.5 mm und 2.2 mm für Kunststoff-LWL (POF). Inklusive Staubschutzkappen für beide Seiten.
Weitere Informationen:
Geeignet für:
Glasfaser
Ausführung:
sonstige
Mit PC-/Druckerschnittstelle:
false
Messwertspeicher:
false
Geeignet für Netzwerkprotokollmessung:
false
Zusatzgerät anreihbar:
false
Messkopf enthalten:
true
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: LWL-Messtechnik, lwl adapter, Fiber Checker, Laser, Adapter, Werkzeug
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,61*
€ 49,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,09*
€ 48,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,36*
€ 45,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,81*
€ 42,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,20*
€ 40,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,98*
€ 36,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.