Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter für Fiber Checker adaptiert von 2,5mm auf 1,25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     642-39990.2
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     39990.2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LWL Adapter
LWL Dämpfungs Test Set
LWL Dämpfungsmesser
LWL Dämpfungstester
Adapter für Fiber Checker 2.5 mm auf 1.25 mm Ferrule. Ermöglicht die Kontrolle aller gängigen LWL-Stecker mit nur einem Fiber Checker. Fiber Checker Seite: 2.5 mm Ferrule. Stecker am LWL Kabel: 1.25 mm Aufnahme für LC, MU, F3000® Ferrulen. Stecker am LWL Kabel (POF Adapter): 1.5 mm und 2.2 mm für Kunststoff-LWL (POF). Inklusive Staubschutzkappen für beide Seiten.
Weitere Informationen:
Geeignet für:
Glasfaser
Ausführung:
sonstige
Mit PC-/Druckerschnittstelle:
false
Messwertspeicher:
false
Geeignet für Netzwerkprotokollmessung:
false
Zusatzgerät anreihbar:
false
Messkopf enthalten:
true
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: LWL-Messtechnik, lwl adapter, Fiber Checker, Laser, Adapter, Werkzeug
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
14
€ 9,90*
ab € 31,01*
€ 41,59*
Lager 642
€ 4,90*
ab € 30,99*
€ 41,60*
€ 5,46*
ab € 34,97*
€ 46,34*
€ 3,90*
ab € 35,45*
€ 47,28*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 37,33*
€ 49,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 642
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,60*
€ 49,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,16*
€ 48,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,48*
€ 45,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,83*
€ 42,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,25*
€ 40,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,99*
€ 36,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 642
Versand: Lager 642
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 642
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.